Flap discs
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
Flap discs
T6158.680.387
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
Disco lamellare Tyrolit 680387 178 x 22,23 ZA40-B K 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6158.680.387
Diametro
178
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
178
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Granulazione secondo CAMI
40
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
237
Model
28N
Type
Flap Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE è indispensabile per la rettifica superficiale di vari tipi di acciaio e di acciaio inossidabile, nonché per la lavorazione pulita dei cordoni di saldatura. Grazie anche al maggior numero di lamelle racchiuse, è particolarmente durevole e può facilmente sopportare i carichi pesanti delle applicazioni più impegnative. Allo stesso tempo, il tubo può essere rifilato con estrema facilità, consentendo di rettificare nuove linee in qualsiasi momento.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6158.680.387
EAN
9003176803872
UBB
500614474756
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
680387