text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 668696 178 x 22,2 ZA40 K 40

Numéro d'article T6151.178.040
Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Spécifications

Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 184
Codice merceologico 68051000
Model 28A
Type Flap Disc

La description

Il disco lamellare PREMIUM 2in1 è il perfetto tuttofare ad alte prestazioni per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox. Questo disco è stato appositamente progettato per rendere la rettifica dei cordoni di saldatura facile e veloce. Indipendentemente dal tipo di superficie o di bordo che si sta lavorando, si può essere certi di ottenere una finitura impeccabile. Inoltre, la sua purezza chimica garantisce l'assenza di corrosione, rendendolo ideale per tutte le esigenze dell'acciaio inossidabile. Con il disco lamellare PREMIUM 2in1 il lavoro è più veloce e migliore.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6151.178.040
EAN 9003176686963
UBB 500504532606
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 668696
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.