text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 668687 115 x 22,2 ZA60 K 60


Con questo disco lamellare PREMIUM, siete attrezzati al meglio per qualsiasi utilizzo sull'acciaio. Sia che si tratti di smerigliatura di superfici, di smerigliatura di bordi o di lavori di sbavatura, il disco offre i migliori risultati superficiali in ogni situazione. Grazie al tubo in fibra di vetro, il disco offre la massima stabilità ed è quindi l'utensile perfetto per i professionisti.

Numero articolo T6151.115.060
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 91
Codice merceologico 82029920
Model 28A
Type Flap Disc

Descrizione

Con questo disco lamellare PREMIUM, siete attrezzati al meglio per qualsiasi utilizzo sull'acciaio. Sia che si tratti di smerigliatura di superfici, di smerigliatura di bordi o di lavori di sbavatura, il disco offre i migliori risultati superficiali in ogni situazione. Grazie al tubo in fibra di vetro, il disco offre la massima stabilità ed è quindi l'utensile perfetto per i professionisti.

Numeri di articolo

Numero articolo T6151.115.060
EAN 9003176686871
UBB 500503121690
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  668687
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.