text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Disco lamellare Tyrolit 668679 115 x 22,2 A40 K 40


Il disco lamellare PREMIUM 2in1 è il perfetto tuttofare ad alte prestazioni per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox. Questo disco è stato appositamente progettato per rendere più facile e veloce la smerigliatura dei cordoni di saldatura. Indipendentemente dal tipo di superficie o di bordo che si sta lavorando, si può essere certi di ottenere una

Numero articolo T6150.115.040
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Adatto per vetro
Tipo di particelle Altro
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Model 28A

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM 2in1 è il perfetto tuttofare ad alte prestazioni per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox. Questo disco è stato appositamente progettato per rendere più facile e veloce la smerigliatura dei cordoni di saldatura. Indipendentemente dal tipo di superficie o di bordo che si sta lavorando, si può essere certi di ottenere una finitura impeccabile. Inoltre, la sua purezza chimica garantisce l'assenza di corrosione, rendendolo ideale per tutte le esigenze dell'acciaio inossidabile. Con il disco lamellare PREMIUM 2in1 il lavoro è più veloce e migliore.

Numeri di articolo

Numero articolo T6150.115.040
EAN 9003176686796
UBB 500503121286
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  668679
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.