text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 580650 178 x 22,23 ZA40 K 40


Le pietre da banco Tyrolit affilano e puliscono tutte le mole in CBN e diamantate e sono utilizzate in applicazioni di produzione e riaffilatura. Le mole sono in ossido di alluminio e sono disponibili nelle grane da 120 a 600. Possono essere utilizzate per operazioni manuali e per la pulizia di mole diamantate. Possono essere utilizzate per applicazioni

Numero articolo T6160.178.040
Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 200
Type Flap Disc

Descrizione

Le pietre da banco Tyrolit affilano e puliscono tutte le mole in CBN e diamantate e sono utilizzate in applicazioni di produzione e riaffilatura. Le mole sono in ossido di alluminio e sono disponibili nelle grane da 120 a 600. Possono essere utilizzate per operazioni manuali e per la pulizia di mole diamantate. Possono essere utilizzate per applicazioni manuali e meccaniche.

Numeri di articolo

Numero articolo T6160.178.040
EAN 9003175806508
UBB 500504624775
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  580650
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.