Flap discs
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
Flap discs
T6156.125.060
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
Disco lamellare Tyrolit 458033 125 x 22,2ZA60B K 60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6156.125.060
Diametro
125
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
125
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI
60
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
93
Model
28N
Type
Flap Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Portate i vostri lavori di smerigliatura a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento. Con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente: la scelta perfetta per i smerigliatori più esigenti.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6156.125.060
EAN
9003174580331
UBB
500504529990
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
458033