text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 458031 125 x 22,2ZA80B K 80

Numero articolo T6156.125.080
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 67
Codice merceologico 68051000
Model 28N
Type Flap Disc

Descrizione

Portate i vostri lavori di rettifica a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento. Con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente: la scelta perfetta per i smerigliatori più esigenti.

Numeri di articolo

Numero articolo T6156.125.080
EAN 9003174580317
UBB 500504530139
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  458031
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.