Flap discs
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
Flap discs
T6160.178.080
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
Disco lamellare Tyrolit 455314 178 x 22,23 ZA80 K 80
Aggiungi come preferito
Numero articolo
T6160.178.080
Diametro
178
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
178
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
180
Type
Flap Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il nostro disco lamellare STANDARD 2in1 offre la soluzione perfetta per la rettifica versatile di acciaio e acciaio inox. Grazie al design due in uno, questo disco lamellare può essere utilizzato in modo flessibile, senza compromettere la qualità. Inoltre, grazie alla sua lunga durata e all'elevata velocità di rettifica, è possibile svolgere il lavoro in modo più rapido ed efficace.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6160.178.080
EAN
9003174553144
UBB
500504624445
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
455314