text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 455303 125 x 22,23 ZA60 K 60


Il nostro disco lamellare STANDARD 2in1 offre la soluzione perfetta per la rettifica versatile di acciaio e acciaio inossidabile. Grazie al design due in uno, questo disco lamellare può essere utilizzato in modo flessibile, senza compromettere la qualità. Inoltre, grazie alla sua lunga durata e all'elevata velocità di rettifica, è possibile svolgere il

Numero articolo T6160.125.060
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 100
Type Flap Disc

Descrizione

Il nostro disco lamellare STANDARD 2in1 offre la soluzione perfetta per la rettifica versatile di acciaio e acciaio inossidabile. Grazie al design due in uno, questo disco lamellare può essere utilizzato in modo flessibile, senza compromettere la qualità. Inoltre, grazie alla sua lunga durata e all'elevata velocità di rettifica, è possibile svolgere il lavoro in modo più rapido ed efficace.

Numeri di articolo

Numero articolo T6160.125.060
EAN 9003174553038
UBB 500504624288
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  455303
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.