text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 34063402 178 x 22,23 ZA40-B


Questo disco lamellare PREMIUM LONGLIFE è la prima scelta per la smerigliatura di superfici e per la lavorazione di cordoni di saldatura su diverse qualità di acciaio. È particolarmente resistente e apre una nuova dimensione con un'asportazione fino a 4000 g. Un altro vantaggio in termini di efficienza: il tubo speciale in fibre naturali può essere tagl

Numero articolo T6159.178.040
Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 222
Type Flap Disc

Descrizione

Questo disco lamellare PREMIUM LONGLIFE è la prima scelta per la smerigliatura di superfici e per la lavorazione di cordoni di saldatura su diverse qualità di acciaio. È particolarmente resistente e apre una nuova dimensione con un'asportazione fino a 4000 g. Un altro vantaggio in termini di efficienza: il tubo speciale in fibre naturali può essere tagliato, consentendo di utilizzare l'intera tela abrasiva del disco.

Numeri di articolo

Numero articolo T6159.178.040
EAN 9003170027182
UBB 500627517849
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34063402
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.