text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 34063399 150 x 22,23 ZA60-B

Numero articolo T6159.150.060
Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60

Descrizione

Questo disco lamellare PREMIUM LONGLIFE è la prima scelta per la smerigliatura di superfici e per la lavorazione di cordoni di saldatura su diverse qualità di acciaio. È particolarmente resistente e apre una nuova dimensione con un'asportazione fino a 4000 g. Un altro vantaggio in termini di efficienza: il tubo speciale in fibre naturali può essere tagliato, consentendo di utilizzare l'intera tela abrasiva del disco.

Numeri di articolo

Numero articolo T6159.150.060
EAN 9003170027113
UBB 500627517682
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34063399
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.