text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 34063394 115 x 22,23 ZA60-B


Questo disco lamellare PREMIUM LONGLIFE è la prima scelta per la smerigliatura di superfici e per la lavorazione di cordoni di saldatura su diverse qualità di acciaio. È particolarmente resistente e apre una nuova dimensione con un'asportazione fino a 4000 g. Un altro vantaggio in termini di efficienza: il tubo speciale in fibre naturali può essere tagl

Article number T6159.115.060
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 78
Type Flap Disc

Description

Questo disco lamellare PREMIUM LONGLIFE è la prima scelta per la smerigliatura di superfici e per la lavorazione di cordoni di saldatura su diverse qualità di acciaio. È particolarmente resistente e apre una nuova dimensione con un'asportazione fino a 4000 g. Un altro vantaggio in termini di efficienza: il tubo speciale in fibre naturali può essere tagliato, consentendo di utilizzare l'intera tela abrasiva del disco.

Article numbers

Article number T6159.115.060
EAN 9003170027045
UBB 500627516858
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  34063394
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.