text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Disco lamellare Tyrolit 34063391 125 x 22,23 ZA120-B


Questo disco lamellare PREMIUM LONGLIFE è la prima scelta per la smerigliatura di superfici e per la lavorazione di cordoni di saldatura su diverse qualità di acciaio. È particolarmente resistente e apre una nuova dimensione con un'asportazione fino a 4000 g. Un altro vantaggio in termini di efficienza: il tubo speciale in fibre naturali può essere tagl

Numero articolo T6159.125.120
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 120
Marchio Tyrolit

Descrizione

Questo disco lamellare PREMIUM LONGLIFE è la prima scelta per la smerigliatura di superfici e per la lavorazione di cordoni di saldatura su diverse qualità di acciaio. È particolarmente resistente e apre una nuova dimensione con un'asportazione fino a 4000 g. Un altro vantaggio in termini di efficienza: il tubo speciale in fibre naturali può essere tagliato, consentendo di utilizzare l'intera tela abrasiva del disco.

Numeri di articolo

Numero articolo T6159.125.120
EAN 9003170026888
UBB 500627517435
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34063391
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.