Flap discs
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
Flap discs
T6152.125.040
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
Disco lamellare Tyrolit 246995 125 x 22,2 ZA40-B K 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6152.125.040
Diametro
125
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
125
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per vernice
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Granulazione secondo CAMI
40
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
73
Model
28S
Type
Flap Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco lamellare STANDARD SOFTJOB è il vostro strumento per applicazioni speciali. Viene utilizzato soprattutto per rimuovere residui di vernice e ruggine dalle superfici, per preparare i lavori di saldatura e per pulire i cordoni di saldatura. Grazie al suo design con disposizione sfalsata delle lamelle, può essere utilizzato in modo flessibile ed è anche molto adatto per i punti difficili da raggiungere. In definitiva, un perfetto tuttofare per diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6152.125.040
EAN
9003172469959
UBB
500504526434
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
246995