text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 246987 115 x 22,2ZA40-B K 40

Numero articolo T6152.115.040
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per vernice
Tipo di particelle Altro
Granulazione secondo CAMI 40
Model 28S

Descrizione

Il disco lamellare STANDARD SOFTJOB è il vostro strumento per le applicazioni speciali. Viene utilizzato soprattutto per rimuovere residui di vernice e ruggine dalle superfici, per preparare i lavori di saldatura e per pulire i cordoni di saldatura. Grazie al suo design con disposizione sfalsata delle lamelle, può essere utilizzato in modo flessibile ed è anche molto adatto per i punti difficili da raggiungere. In definitiva, un perfetto tuttofare per diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile.

Numeri di articolo

Numero articolo T6152.115.040
EAN 9003172469874
UBB 500504526012
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  246987
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.