text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 160255 125 x 22,2 ZA60-B K 60

Numero articolo T6145.125.060
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone

Specifiche

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Model 28A

Descrizione

Portate i vostri lavori di smerigliatura a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento. Con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente: la scelta perfetta per i smerigliatori più esigenti.

Numeri di articolo

Numero articolo T6145.125.060
EAN 9003171602555
UBB 500504525287
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  160255
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.