text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 160254 125 x 22,2 ZA40-B K 40


Portate i vostri lavori di smerigliatura a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento

Artículo No. T6145.125.040
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 130
Model 28A
Type Flap Disc

Descripción

Portate i vostri lavori di smerigliatura a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento. Con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente: la scelta perfetta per i smerigliatori più esigenti.

Números de artículo

Artículo No. T6145.125.040
EAN 9003171602548
UBB 500504525105
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 160254
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.