text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Flap Disc Zircon Corundum 40 Grit Premium Fast Cut 28A Form Cranked 115 x 22.2mm


Portate i vostri lavori di smerigliatura a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento. Con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente: la scelta perfetta per i smerigliatori più esigenti.

Objednací číslo T6145.115.040
Diameter 115
Type Disc
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter 115
Type Disc
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Particle type Other
Granulation according to CAMI 40
Brand Tyrolit
Weight per piece (g) 120
Commodity code 68051000
Model 28A
Type Flap Disc

Popis

Portate i vostri lavori di smerigliatura a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento. Con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente: la scelta perfetta per i smerigliatori più esigenti.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6145.115.040
EAN 9003171602494
UBB 500504524454
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 160249
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.