text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 160229 115 x 22,2 ZA40-B K 40

Numéro d'article T6144.115.040
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone

Spécifications

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 120
Codice merceologico 68051000
Type Flap Disc

La description

Portate i vostri lavori di affilatura a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inossidabile, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento. Con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente: la scelta perfetta per i smerigliatori più esigenti.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6144.115.040
EAN 9003171602296
UBB 500504522052
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 160229
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.