text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 150 x 22,23 K60

Numero articolo 5M645799
Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Tipo di particelle Ceramica

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Model CERABOND

Descrizione

for stainless steel For demanding grinding applications on different stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80 for fine work Best results when used on powerful angle grinders High stock removal on the workpiece thanks to ceramic grain and CERABOND bond system Unique bond system prevents premature grain break-out and permits maximum lifetime Trimmable shape 28N means that the whole disc can be used Cool grinding thanks to Top Size coating prevents discolouration on the workpiece and thus difficult rework

Numeri di articolo

Numero articolo 5M645799
EAN 9003170039598
UBB 500572133378
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34166163
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.