text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 150 x 22,23 K40

Numero articolo 5Y212411
Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Type Flap Disc

Descrizione

La mola PREMIUM Silentio stabilisce nuovi traguardi in termini di rumorosità. Con una riduzione del rumore di 10 decibel, la percezione del rumore è ridotta del 50% e il carico sull'udito durante il lavoro è significativamente ridotto. In questo modo il comfort dell'operatore aumenta di molte volte e si possono prevenire danni fisici permanenti. Inoltre, questo strumento innovativo convince grazie alla forma speciale della mola per l'applicazione sull'acciaio inossidabile.

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y212411
EAN 9003175192120
UBB 500572130226
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  519212
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.