text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 139651 150 x 22,2 ZA 60-B K 60


Il nostro disco lamellare STANDARD 2in1 offre la soluzione perfetta per la rettifica versatile di acciaio e acciaio inox. Grazie al design due in uno, questo disco lamellare può essere utilizzato in modo flessibile, senza compromettere la qualità. Inoltre, grazie alla sua lunga durata e all'elevata velocità di rettifica, è possibile svolgere il lavoro i

Numero articolo T6280.150.060
Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio TYROLIT
Model 27A

Descrizione

Il nostro disco lamellare STANDARD 2in1 offre la soluzione perfetta per la rettifica versatile di acciaio e acciaio inox. Grazie al design due in uno, questo disco lamellare può essere utilizzato in modo flessibile, senza compromettere la qualità. Inoltre, grazie alla sua lunga durata e all'elevata velocità di rettifica, è possibile svolgere il lavoro in modo più rapido ed efficace.

Numeri di articolo

Numero articolo T6280.150.060
EAN 9003171396515
UBB 500504073163
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  139651
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.