text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 139648 150 x 22,2 ZA 40-B K 40


Il nostro disco lamellare STANDARD 2in1 offre la soluzione perfetta per la rettifica versatile di acciaio e acciaio inossidabile. Grazie al design due in uno, questo disco lamellare può essere utilizzato in modo flessibile, senza compromettere la qualità. Inoltre, grazie alla sua lunga durata e all'elevata velocità di rettifica, è possibile svolgere il

Numero articolo T6280.150.040
Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Altro
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio Tyrolit
Model 27A
Type Flap Disc

Descrizione

Il nostro disco lamellare STANDARD 2in1 offre la soluzione perfetta per la rettifica versatile di acciaio e acciaio inossidabile. Grazie al design due in uno, questo disco lamellare può essere utilizzato in modo flessibile, senza compromettere la qualità. Inoltre, grazie alla sua lunga durata e all'elevata velocità di rettifica, è possibile svolgere il lavoro in modo più rapido ed efficace.

Numeri di articolo

Numero articolo T6280.150.040
EAN 9003171396485
UBB 500504073080
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  139648
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.