text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 125 x 22,23 K120


Il disco da taglio PREMIUM per acciaio garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un'ampia gamma di acciai ed è perfetto per la troncatura stazionaria di pezzi con grandi sezioni, materiale solido e profili. Questo prodotto garantisce il m

Numero articolo 0V350438
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 120
Marchio Tyrolit
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM per acciaio garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un'ampia gamma di acciai ed è perfetto per la troncatura stazionaria di pezzi con grandi sezioni, materiale solido e profili. Questo prodotto garantisce il massimo tempo di permanenza in piedi e una straordinaria facilità di taglio, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide della mola da taglio. In questo modo si riduce l'attrito laterale e l'appannamento del pezzo è un ricordo del passato.

Numeri di articolo

Numero articolo 0V350438
EAN 9003176438050
UBB 500572122975
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  643805
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.