text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 115X22


Il disco lamellare STANDARD TWINFLAP convince per le buone prestazioni e il design innovativo. Questo utensile è in grado di gestire in poco tempo i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox. La disposizione a due lamelle garantisce un buon rapporto tra asportazione e durata. Questo lo rende il disco lamellare ideale per ogni art

Numero articolo 9L035688
Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 40
Adatto per plastica No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 40
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22.23
Adatto per legno No
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Zircone corindone
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Altro
Disco lamellare
Marchio Tyrolit
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco lamellare STANDARD TWINFLAP convince per le buone prestazioni e il design innovativo. Questo utensile è in grado di gestire in poco tempo i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox. La disposizione a due lamelle garantisce un buon rapporto tra asportazione e durata. Questo lo rende il disco lamellare ideale per ogni artigiano.

Numeri di articolo

Numero articolo 9L035688
EAN 9003173019535
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34441314
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.