text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 115 x 22,23 K60

Numero articolo 8W616655
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Type Flap Disc

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili HSS. L'utilizzo di ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un ulteriore carico termico. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 8W616655
EAN 9003175370849
UBB 500572134939
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  537084
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.