text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Bosch 1 180 x 571 60


The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty appl

Numero articolo 1E905650
Applicazione Macinazione
Diametro del disco (mm) 180
Adatto per l'uso a umido No
Granulazione 60
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Macinazione
Diametro del disco (mm) 180
Adatto per l'uso a umido No
Granulazione 60
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22.23
Ruota della ciotola No
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Marchio Bosch

Descrizione

The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty applications on a backing material made of robust x-cloth for long-term use. The carrier plate is available in angled and straight, fibreglass and plastic versions.

Numeri di articolo

Numero articolo 1E905650
EAN 3165140180030
UBB 500648484714
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608606738
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.