text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare 3M 577F 115 x 22 mm

Numero articolo 648513M
Diametro 115
Tipo Disco
Granulazione secondo FEPA 80
Marchio 3M
Weight per piece (g) 8082.5

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Granulazione secondo FEPA 80
Marchio 3M
Weight per piece (g) 8082.5
Codice merceologico 68051000
Model 577F
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco lamellare 3M™ 577F è caratterizzato da un minerale di allumina zirconia a taglio rapido su lamelle resistenti con supporto in poliestere. I nostri dischi 577F offrono una maggiore potenza di taglio e una maggiore durata nelle applicazioni più gravose, come la rimozione di saldature, la lavorazione di spigoli vivi e la smussatura. Utilizzate il disco lamellare 3M™ 577F per affrontare le più difficili applicazioni di lavorazione dei metalli ad alta pressione, lasciando una finitura omogenea, il tutto in un solo passaggio. Le lamelle con supporto in poliestere pesante combinano la smerigliatura e la levigatura in un unico passaggio, facendovi risparmiare tempo. Sono caratterizzate da un minerale di allumina e zirconio che offre una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio in tutti i tipi di metallo. Contengono un coadiuvante di rettifica che aiuta a ridurre lo scolorimento dovuto al calore.

Numeri di articolo

Numero articolo 648513M
EAN 5903292527093
UBB 500614665825
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  64851
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.