text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare 3M 180 x 22,23 mm G120


3M™ Flap Disc 769F è il nostro disco lamellare di lunga durata e ad alte prestazioni, dotato di grana 3M™ Precision-Shaped Grain e di un resistente supporto in poliestere.Per un disco lamellare conformabile e versatile che offre prestazioni e durata, utilizzate 3M™ Flap Disc 769F. Questo abrasivo si rompe continuamente in punte affilate che tagliano il

Numero articolo 5M811321
Diametro 180
Tipo Disco
Materiale del supporto Polyester
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 180
Tipo Disco
Materiale del supporto Polyester
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 120
Marchio 3M
Model 769F

Descrizione

3M™ Flap Disc 769F è il nostro disco lamellare di lunga durata e ad alte prestazioni, dotato di grana 3M™ Precision-Shaped Grain e di un resistente supporto in poliestere.Per un disco lamellare conformabile e versatile che offre prestazioni e durata, utilizzate 3M™ Flap Disc 769F. Questo abrasivo si rompe continuamente in punte affilate che tagliano il metallo in modo netto, a differenza degli abrasivi tradizionali che tendono ad attraversare il substrato. La frattura, insieme alla rottura delle singole lamelle per esporre il minerale fresco, contribuisce a fornire un'elevata velocità di taglio, costante per tutta la durata del disco. Il supporto in poliestere ne aumenta ulteriormente la durata e, insieme alla sua conformabilità, consente di resistere ad applicazioni ad alta pressione come la smussatura, la rettifica delle saldature e la sbavatura dei bordi. In molti casi, i dischi lamellari 3M™ 769F consentono di smerigliare e rifinire in un unico passaggio, senza cambiare abrasivo. Questo perché, in condizioni normali, il 769F genera una finitura di un grado più fine rispetto a un disco in fibra dello stesso grado. Mentre un disco in fibra taglia più velocemente, questo disco lamellare elimina i passaggi e la sostituzione del disco, consentendo di risparmiare tempo e aumentare la produttività. Sono ideali per l'uso su acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e altre leghe sensibili al calore.

Numeri di articolo

Numero articolo 5M811321
EAN 5902658114243
UBB 500705707544
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  52018
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.