text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare 3M 125 x 22 mm

Artikelnummer 619923M
Diametro 125
Tipo Disco
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Marchio 3M
Weight per piece (g) 1

Spezifikationen

Diametro 125
Tipo Disco
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Marchio 3M
Weight per piece (g) 1
Codice merceologico 68053000
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Beschreibung

I dischi lamellari per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ sono progettati utilizzando strisce di materiale per il condizionamento delle superfici su una piastra di supporto rigida. I nostri dischi possono essere utilizzati su una smerigliatrice angolare.Utilizzate i dischi lamellari Scotch-Brite™ per il condizionamento delle superfici su smerigliatrici angolari. I nostri dischi offrono una maggiore resilienza e una durata più lunga rispetto ai dischi standard. Sono realizzati con strisce di materiale per il condizionamento delle superfici su una piastra di supporto rigida. Il materiale a nastro aperto si raffredda e resiste al carico, il che è utile per un uso prolungato. Questi dischi sono conformabili e condizionano le superfici senza scalfire, tagliare o danneggiare il materiale di base.

Artikelnummern

Artikelnummer 619923M
EAN 4046719089192
UBB 500614751955
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 61992
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.