text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Klingspor a cambio rapido VSC/VF/50

Numero articolo S0832.003.050
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 19100
Diametro 50
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 50
Materiale del supporto Tessuto non tessuto

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 19100
Diametro 50
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 50
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Adatto per legno No
Adatto per vernice
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Corundum
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Schema di foratura Nessuno
Finezza del tessuto non tessuto Finezza molto fine
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Disco lamellare No
Marchio Klingspor
Weight per piece (g) 11
Model QMC 800
Type Quick-Change Disc

Numeri di articolo

Numero articolo S0832.003.050
EAN 4014855123537
UBB 500571090637
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  295412
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.