text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco in fibra 3M Roloc Arancione 50mm P120+


3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C è un disco in fibra dotato della nostra tecnologia abrasiva avanzata, 3M Precision Shaped Grain. Questi dischi hanno un supporto in fibra rigida e un forte legame con la resina che garantiscono durata e resistenza agli strappi. Progettato per un taglio ultra-rapido, il disco in fibra 3M™ Roloc™ 787C è dotato di grana sagomata

Numero articolo 8R569837
Diametro 50
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Tipo di particelle Ceramica
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 50
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo FEPA 120
Marchio 3M
Model ROLOC; 787C
Type 7100100964

Descrizione

3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C è un disco in fibra dotato della nostra tecnologia abrasiva avanzata, 3M Precision Shaped Grain. Questi dischi hanno un supporto in fibra rigida e un forte legame con la resina che garantiscono durata e resistenza agli strappi. Progettato per un taglio ultra-rapido, il disco in fibra 3M™ Roloc™ 787C è dotato di grana sagomata di precisione 3M. I nostri dischi sono durevoli e resistenti agli strappi. Il supporto in fibra rigida e il forte legame con la resina, insieme alla grana abrasiva di prima qualità, consentono agli operatori di completare un maggior numero di pezzi per disco e richiedono un minor numero di sostituzioni. Questi dischi sono dotati di un coadiuvante di smerigliatura che mantiene freddi il disco e il pezzo in lavorazione, prolungando ulteriormente la durata del disco. I dischi 787C sono una scelta eccellente per la rimozione di saldature, la miscelazione e la rifinitura di acciai inossidabili e leghe ad alto tenore di nichel. Per un taglio eccezionale, durata e facilità d'uso, i dischi 787C rappresentano un importante passo avanti nelle prestazioni rispetto ai dischi in fibra convenzionali.La soluzione avanzata per le applicazioni più complesseEquilibrare costi e resa selezionando l'abrasivo con la giusta quantità di taglio e durata. I dischi in fibra 3M Roloc 787C contengono l'esatta quantità di grani sagomati di precisione (PSG) necessaria per ottimizzare l'equilibrio tra velocità e durata in applicazioni complesse, dalla smerigliatura alla sbavatura. L'eccezionale durata e il taglio dei dischi ne fanno uno dei migliori dischi di smerigliatura 3M per gli ambienti ad alta produzione, offrendo vantaggi significativi rispetto ai dischi in fibra convenzionali. Per i lavori in cui un disco in fibra di livello superiore potrebbe essere sottoutilizzato, ma la produttività è ancora il vostro obiettivo principale, questi dischi in fibra offrono una resa eccezionale. Sono una scelta eccellente per una serie di applicazioni, tra cui la smussatura dei bordi, la bisellatura, la sbavatura e la rimozione delle saldature.Aumentare la produzione con 3M Precision Shaped GrainSviluppato per migliorare la resa nella rimozione di materiale da leggero a pesante, 3M Precision Shaped Grain consente agli operatori di portare a termine i compiti più difficili più velocemente e con meno fatica. Si consuma in modo uniforme e, poiché l'abrasivo stesso rimane più fresco e affilato, gli abrasivi PSG durano molto più a lungo delle loro controparti ceramiche convenzionali, assicurando prestazioni elevate e prolungate nelle applicazioni di produzione.Per ottenere questo livello di prestazioni, gli ingegneri 3M applicano una tecnologia proprietaria di micro-replicazione per creare precise strutture triangolari di grani di abrasivo ceramico 3M™, quindi le orientano elettrostaticamente sul supporto per formare picchi affilati. Questi picchi ultra-affilati tagliano il metallo in modo netto, anziché scalfirlo o “ararlo” come fanno gli abrasivi convenzionali, e si auto-affilano continuamente man mano che le punte si staccano.Il sistema Roloc™ consente un facile fissaggio dell'utensile. I dischi in fibra 787C sono disponibili nei diametri 5,08 cm - 10,16 cm per l'uso con i sistemi di attacco TSM e TR Roloc. Selezionare i dischi con il design dell'attacco realizzato per il proprio sistema. Suggerimenti per un uso ottimaleI dischi in fibra sono abrasivi per impieghi gravosi, dotati di un supporto rigido e resistente in fibra vulcanizzata, che resiste all'usura ed è in grado di gestire le applicazioni di smerigliatura più difficili. Per ottenere prestazioni ottimali, il disco deve essere utilizzato con un platorello 3M™ Roloc™ di densità adeguata all'applicazione: un platorello più morbido per le applicazioni di smerigliatura più leggere e un platorello di densità più elevata per le applicazioni di smerigliatura più pesanti. L'uso del disco corretto per l'applicazione garantisce la riaffilatura del minerale abrasivo, massimizzando la durata dell'abrasivo stesso.3M progettato per la massima produttivitàGli ingegneri di 3M Abrasives conoscono la costruzione degli abrasivi. Da oltre 100 anni 3M è un fornitore leader di abrasivi per l'industria della lavorazione dei metalli e del legno. 3M offre una linea completa di soluzioni abrasive di alta qualità per la lavorazione dei metalli, in grado di soddisfare i lavori più difficili. I dischi in fibra 787C sono progettati per consentire agli operatori di portare la produzione a un livello superiore, completando più lavoro in meno tempo. È un ottimo esempio di come la scienza 3M fornisca soluzioni avanzate per aiutare le aziende industriali a operare in modo più rapido, migliore ed efficiente.

Numeri di articolo

Numero articolo 8R569837
UBB 500685253071
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  787964
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.