text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco di sgrossatura Tyrolit RONDELLER® dm125xTmmgranulazione 24 foro in acciaio inox

Numero articolo 5I143813
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 125
Tipo Disco

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 24
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 24
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
Marchio Tyrolit
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descrizione

La mola per sgrossatura PREMIUM 2in1 RONDELLER per la smerigliatrice angolare è lo strumento perfetto per una smerigliatura efficiente e delicata sul materiale. Grazie alla sua geometria unica e al disegno dei perni, questo disco è perfetto per l'uso su superfici curve e garantisce un eccellente sistema di trasporto e raffreddamento dei trucioli. Inoltre, è caratterizzato da un lavoro ergonomico e privo di vibrazioni e da un adattamento ottimale al pezzo da lavorare. Per risparmiare lavoro, l'assemblaggio avviene senza accessori speciali come dischi di supporto e dadi di serraggio.

Numeri di articolo

Numero articolo 5I143813
EAN 9003170570053
UBB 500513900240
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  57005
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.