text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco di sbavatura Tyrolit 222898 230 x 6 x 22,23


Questa mola BASIC aggressiva per pietra vi offre un lavoro veloce e confortevole senza grandi sforzi. Grazie all'utilizzo del carburo di silicio nella struttura della mola, questo utensile è particolarmente adatto per pietre da morbide a dure e materiali a taglio corto, nonché per pietre naturali e artificiali e calcestruzzo.

Numero articolo T6332.230.622
Altezza 6
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Carburo di silicio
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 6
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 660
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola BASIC aggressiva per pietra vi offre un lavoro veloce e confortevole senza grandi sforzi. Grazie all'utilizzo del carburo di silicio nella struttura della mola, questo utensile è particolarmente adatto per pietre da morbide a dure e materiali a taglio corto, nonché per pietre naturali e artificiali e calcestruzzo.

Numeri di articolo

Numero articolo T6332.230.622
EAN 9003172228983
UBB 500504623868
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  222898
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.