text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco di sbavatura Tyrolit 178 x 7,0 x 22,23

Numero articolo 4C158607
Altezza 7
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Marchio TYROLIT
Model 27

Descrizione

Il sistema di smorzamento delle vibrazioni VIBSTAR, appositamente sviluppato e brevettato da Tyrolit, consente di molare in modo particolarmente delicato. Grazie alla struttura multistrato e alla flangia in plastica saldamente collegata, il carico di vibrazioni viene ridotto fino al 50%. Possibili malattie professionali come danni muscolari e scheletrici, nonché malattie neurologiche e disturbi circolatori, come la malattia del dito bianco, non vi ostacoleranno più nel vostro lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 4C158607
EAN 9003174745242
UBB 500572197555
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  474524
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.