text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco di riempimento Fischer ffd sismico c2 misura 2 30x14x6


The filling disc FFD is suitable for the subsequent filling of the annular gap between the anchor plate and the steel anchor. The FFD 30x14x6 can be combined with the concrete screw UltraCut FBS II 12 or the bolt anchor FAZ II Plus 12 for this. Fischer injection mortar FIS V, FIS SB, or FIS EM can be used for the filling.

Numero articolo
Diametro esterno (mm) 30
Diametro interno (mm) 14
Marchio Fischer
Height (mm) 6
Weight per piece (g) 99.4
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro esterno (mm) 30
Diametro interno (mm) 14
Marchio Fischer
Height (mm) 6
Weight per piece (g) 99.4
Codice merceologico 73269098

Descrizione

The filling disc FFD is suitable for the subsequent filling of the annular gap between the anchor plate and the steel anchor. The FFD 30x14x6 can be combined with the concrete screw UltraCut FBS II 12 or the bolt anchor FAZ II Plus 12 for this. Fischer injection mortar FIS V, FIS SB, or FIS EM can be used for the filling.

Numeri di articolo

Numero articolo 63064.300.006
EAN 4048962263701
UBB 500729311034
UNSPSC 00000000
Nr articolo produttore  538459

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.