text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 500 x 5,0 x 40

Numero articolo 2U831117
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 5
Diametro del disco (mm) 500
Granulazione 24

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 5
Diametro del disco (mm) 500
Granulazione 24
Adatto per metallo
Diametro del foro 40
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM 2in1 è il perfetto tuttofare ad alte prestazioni per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox. Questo disco è stato appositamente progettato per rendere facile e veloce la rettifica dei cordoni di saldatura. Indipendentemente dal tipo di superficie o di bordo che si sta lavorando, si può essere certi di ottenere una finitura impeccabile. Inoltre, la sua purezza chimica garantisce l'assenza di corrosione, rendendolo ideale per tutte le esigenze dell'acciaio inossidabile. Con il disco lamellare PREMIUM 2in1 il lavoro è più veloce e migliore.

Numeri di articolo

Numero articolo 2U831117
EAN 9003176472597
UBB 500683143977
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  647259
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.