text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 432 x 3,0 x 32

Numero articolo 9U651403
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 432
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 80

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 432
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 80
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Utilizzate i dischi da taglio da laboratorio PREMIUM di Tyrolit per evitare modifiche strutturali, deformazioni del pezzo o crepe durante il taglio dei campioni in laboratorio. I dischi da taglio da laboratorio sono perfettamente adatti per il taglio a umido di campioni di laboratorio in vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile, con taglio in corsa e taglio a spezzatino. Le prestazioni più elevate e l'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Numeri di articolo

Numero articolo 9U651403
EAN 9003171673517
UBB 500572066461
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  167351
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.