text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 41495 150 x 2,0 x 22,2mm


Il disco da taglio PREMIUM per smerigliatrice angolare è lo strumento che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questo disco da taglio è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiale solido in acciaio inossidabile. È progettata per durare nel tempo e per offrire risultati di taglio eccellenti. Preparatevi a portare i vostri progetti al livello successivo con questo disco da taglio.

Položka č. T6114.150.222
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Il disco da taglio PREMIUM per smerigliatrice angolare è lo strumento che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questo disco da taglio è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiale solido in acciaio inossidabile. È progettata per durare nel tempo e per offrire risultati di taglio eccellenti. Preparatevi a portare i vostri progetti al livello successivo con questo disco da taglio.

Čísla materiálu

Položka č. T6114.150.222
EAN 9003170414951
UBB 500511819103
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 41495
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.