text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 367787 125 x 2,5 x 22,2


Con questo disco da taglio STANDARD è possibile tagliare senza problemi e senza grandi sforzi un'ampia varietà di tipi di pietra: piastrelle, ceramica, mattoni e talvolta cemento. Il risultato sono bordi di taglio sempre puliti. Grazie alla grana in carburo di silicio utilizzata, si può essere certi di un'ottima durata e di un'elevata stabilità durante

Numero articolo T6226.125.272
Applicazione Taglio
Forma A gomito
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 30
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma A gomito
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 30
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Adatto per pietra naturale
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 58
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Con questo disco da taglio STANDARD è possibile tagliare senza problemi e senza grandi sforzi un'ampia varietà di tipi di pietra: piastrelle, ceramica, mattoni e talvolta cemento. Il risultato sono bordi di taglio sempre puliti. Grazie alla grana in carburo di silicio utilizzata, si può essere certi di un'ottima durata e di un'elevata stabilità durante il taglio.

Numeri di articolo

Numero articolo T6226.125.272
EAN 9003173677872
UBB 500503090093
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  367787
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.