text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 350 x 2,5 x 32

Artikelnummer 2Z814413
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para funcionamiento en húmedo

Specificaties

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 80
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Utilizzate i dischi da taglio da laboratorio PREMIUM di Tyrolit per evitare modifiche strutturali, deformazioni del pezzo o crepe durante il taglio dei campioni in laboratorio. I dischi da taglio da laboratorio sono perfettamente adatti per il taglio a umido di campioni di laboratorio in vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile, con taglio in corsa e taglio a spezzatino. Le prestazioni più elevate e l'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z814413
EAN 9003171673333
UBB 500572068855
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 167333
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.