text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 34039969 Set base 125 x 1 x 22 10 pezzi


Il disco da taglio BASIC, in una conveniente confezione da 10 pezzi, porterà i vostri progetti di lavoro a un livello superiore. Questo utensile universale è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiali solidi in acciaio inossidabile. Il disco da taglio BASIC garantisce un taglio preciso ogni volta, in modo da portare a termine il lav

Numero articolo T6599.000.005
Numero di parti 10
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 350
Type Cut-Off Wheel
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di parti 10
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 350
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio BASIC, in una conveniente confezione da 10 pezzi, porterà i vostri progetti di lavoro a un livello superiore. Questo utensile universale è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiali solidi in acciaio inossidabile. Il disco da taglio BASIC garantisce un taglio preciso ogni volta, in modo da portare a termine il lavoro in modo rapido ed efficiente.

Numeri di articolo

Numero articolo T6599.000.005
EAN 9009010022621
UBB 500625637839
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34424352
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.