text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 300 x 3,5 x 32

Numero articolo 8S976397
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3.5
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 30

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3.5
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

La mola da taglio PREMIUM per acciaio garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un'ampia gamma di acciai ed è perfetto per la troncatura stazionaria di pezzi con grandi sezioni, materiale pieno e profili. Questo prodotto garantisce il massimo tempo di permanenza in piedi e una straordinaria facilità di taglio, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide della mola da taglio. In questo modo si riduce l'attrito laterale e l'appannamento del pezzo appartiene al passato.

Numeri di articolo

Numero articolo 8S976397
EAN 9003171513011
UBB 500572048311
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  151301
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.