Cutting discs
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
Cutting discs
7E645447
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
Disco da taglio Tyrolit 300 x 3,5 x 22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7E645447
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
3.5
Diametro del disco (mm)
300
Granulazione
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
3.5
Diametro del disco (mm)
300
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
41H
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio BASIC per la sega a scoppio è uno strumento universale per tagliare grandi sezioni di acciaio. Che siate professionisti o amanti del fai-da-te, questo disco da taglio ha il potenziale per diventare il vostro nuovo strumento preferito. Questo strumento di taglio economico semplifica il lavoro e offre risultati affidabili. Grazie alla sua struttura robusta e alla facilità di taglio, questo disco da taglio è perfetto per i lavori in casa o in cantiere.
Numeri di articolo
Numero articolo
7E645447
EAN
9003172230375
UBB
500572048642
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
223037