text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 300 x 3,5 x 22,23

Numero articolo 6L617368
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3.5
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 30

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3.5
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

For machining different steel grades For cutting workpieces with large diameters Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines Optimised for maximum cutting ability and lifetime Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications Reduced working times For machining different steel grades For cutting workpieces with large diameters Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines Optimised for maximum cutting ability and lifetime Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications Reduced working times

Numeri di articolo

Numero articolo 6L617368
EAN 9003175147458
UBB 500572049632
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  514745
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.