text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 300 x 3,5 x 22,23

Numero articolo 1Z446358
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3.5
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 30

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3.5
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Con il disco da taglio STANDARD si fa una scelta estremamente economica in ogni caso. Questo utensile è molto adatto per tagliare senza fatica grandi sezioni di acciaio, sia in applicazioni a mano libera pura che guidata. La sua struttura robusta conferisce a questo disco una grande stabilità e lo rende uno strumento molto apprezzato per la sega a scoppio.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z446358
EAN 9003173847541
UBB 500572049483
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  384754
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.