Cutting discs
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
Cutting discs
7Q636323
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
Disco da taglio Tyrolit 300 x 2,0 x 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7Q636323
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per l'uso a umido
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per l'uso a umido
SÌ
Granulazione
60
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per l'affilatura di utensili in carburo solido o in carburo di tungsteno, si devono utilizzare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
7Q636323
EAN
9003175970414
UBB
500572065216
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
597041