text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 250 x 1,5 x 32

Numero articolo 0U423406
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.5
Diametro del disco (mm) 250
Adatto per l'uso a umido

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.5
Diametro del disco (mm) 250
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 80
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Utilizzate i dischi da taglio da laboratorio PREMIUM di Tyrolit per evitare modifiche strutturali, deformazioni del pezzo o crepe durante il taglio dei campioni in laboratorio. I dischi da taglio da laboratorio sono perfettamente adatti per il taglio a umido di campioni di laboratorio in vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile, con taglio in corsa e taglio a spezzatino. Le prestazioni più elevate e l'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Numeri di articolo

Numero articolo 0U423406
EAN 9003171672053
UBB 500572068368
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  167205
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.