text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 223019 230 x 3,0 x 22,23


Il disco da taglio BASIC è adatto al taglio di un'ampia varietà di materiali lapidei, tra cui piastrelle, ceramiche e mattoni. Disponibili in spessori compresi tra 2,5 e 3 mm, questi utensili consentono di ottenere bordi di taglio puliti. Il disco da taglio BASIC offre quindi un'opzione conveniente per le esigenze di taglio della pietra.

Numero articolo T6181.230.322
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 230
Codice merceologico 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio BASIC è adatto al taglio di un'ampia varietà di materiali lapidei, tra cui piastrelle, ceramiche e mattoni. Disponibili in spessori compresi tra 2,5 e 3 mm, questi utensili consentono di ottenere bordi di taglio puliti. Il disco da taglio BASIC offre quindi un'opzione conveniente per le esigenze di taglio della pietra.

Numeri di articolo

Numero articolo T6181.230.322
EAN 9003172230191
UBB 500504618264
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  223019
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.