Cutting discs
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
Cutting discs
T6180.150.272
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
Disco da taglio Tyrolit 222[delete] 150 x 2,5 x 22,23 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6180.150.272
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2.5
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2.5
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
119
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio BASIC 2in1 è lo strumento perfetto per tutti i lavori di taglio. Non importa se si tratta di lamiere, profili, tubi, barre o materiale solido in acciaio o acciaio inox, con questo disco da taglio sarete perfettamente serviti. La struttura robusta e le prestazioni affidabili fanno di questo utensile la scelta perfetta sia per il fai-da-te che per il professionista. Con il disco da taglio BASIC 2in1 i vostri lavori di taglio saranno più rapidi ed efficienti.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6180.150.272
EAN
9003172229997
UBB
500504606616
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
222999